Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,55 kW, 750 tr/min, (=8p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 90S/L, fonte

  • ERIKS:13192486
Image 1
Ajouter à la liste

920,47 €/ Unitéhors TVA

1 113,77 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22Xdb
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.55 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
8
ATEX Zone
Zone 1
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
90S/L
Rendement à 50% de charge
92.2 %
Rendement à 75% de charge
92.7 %
Rendement à 100% de charge
92.7 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui