315,75 €/ Unitéhors TVA
382,06 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 0.55 kW |
Vitesse | 750 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 8 |
Vitesse max. en charge | 695 rpm |
Couple max. en charge | 7.56 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 90L |
Rendement à 50% de charge | 65 % |
Rendement à 75% de charge | 70 % |
Rendement à 100% de charge | 73 % |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Diamètre de la bride | 200 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 23 kg |
Thermistance PTC | Oui |
31,68 €/ Unitéhors TVA
38,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202758,78 €/ Unitéhors TVA
71,12 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20265,10 €/ Unitéhors TVA
6,17 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026