Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,55 kW, 750 tr/min, (=8P), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90L, fonte

  • ERIKS:12687477
Image 1
Ajouter à la liste

265,11 €/ Unitéhors TVA

320,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.55 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B34A
Nombre de pôles
8
Vitesse max. en charge
695 rpm
Couple max. en charge
7.56 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
90L
Rendement à 50% de charge
65 %
Rendement à 75% de charge
70 %
Rendement à 100% de charge
73 %
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre de la bride
140 mm
Matériau
Fonte
Poids
23 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires

11,36 €/ Unitéhors TVA

13,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 90, 6/8P KU

  • Eriks:12395039
  • Manufacturer:10016821

5,10 €/ Unitéhors TVA

6,17 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Boîte à bornes, 2xM25 W22, 90/100, 6002

  • Eriks:12395096
  • Manufacturer:11318894

31,68 €/ Unitéhors TVA

38,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027