Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,55 kW, 3000 tr/min, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, aluminium

  • ERIKS:12767332
Image 1
Ajouter à la liste

150,39 €/ Unitéhors TVA

181,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.55 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2830 rpm
Couple max. en charge
0.19 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
71
Rendement à 50% de charge
75 %
Rendement à 75% de charge
76 %
Rendement à 100% de charge
77.8 %
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre de la bride
160 mm
Matériau
Aluminium
Poids
11.2 kg
Thermistance PTC
Non