159,26 €/ Unitéhors TVA
192,70 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 0.55 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B34A |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2830 rpm |
Couple max. en charge | 0.19 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 71 |
Rendement à 50% de charge | 75 % |
Rendement à 75% de charge | 76 % |
Rendement à 100% de charge | 77.8 % |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre de la bride | 105 mm |
Matériau | Aluminium |
Poids | 11.2 kg |
Thermistance PTC | Oui |