Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,55 kW, 1500 tr/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, aluminium

  • ERIKS:13024317
Image 1
Ajouter à la liste

167,46 €/ Unitéhors TVA

202,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.55 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1440 rpm
Couple max. en charge
0.37 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
80
Rendement à 50% de charge
77 %
Rendement à 75% de charge
79 %
Rendement à 100% de charge
80.8 %
Diamètre d'arbre
19 mm
Matériau
Aluminium
Poids
16.2 kg
Thermistance PTC
Non