Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,55 kW, 1000 tr/min, (=6p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, capteurs PTC, aluminium

  • ERIKS:13310402
Image 1
Ajouter à la liste

199,00 €/ Unitéhors TVA

240,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE4
Performance de/à
0.55 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
6
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
80
Rendement à 50% de charge
68 %
Rendement à 75% de charge
72.5 %
Rendement à 100% de charge
73 %
Diamètre d'arbre
19 mm
Diamètre de la bride
200 mm
Matériau
Aluminium
Poids
15 kg
Thermistance PTC
Oui