Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,55 kW, 1000 tr/min, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, aluminium

  • ERIKS:12767484
Image 1
Ajouter à la liste

180,82 €/ Unitéhors TVA

218,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.55 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
945 rpm
Couple max. en charge
0.57 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
L80
Rendement à 50% de charge
70.5 %
Rendement à 75% de charge
75.2 %
Rendement à 100% de charge
77.2 %
Diamètre d'arbre
19 mm
Matériau
Aluminium
Poids
18 kg
Thermistance PTC
Non