Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,55 kW, 1000 tr/min, (=6P), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, fonte

  • ERIKS:12687343
Image 1
Ajouter à la liste

202,62 €/ Unitéhors TVA

245,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.55 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B34A
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
945 rpm
Couple max. en charge
5.56 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
L80
Rendement à 50% de charge
70.5 %
Rendement à 75% de charge
75.2 %
Rendement à 100% de charge
77.2 %
Diamètre d'arbre
19 mm
Diamètre de la bride
120 mm
Matériau
Fonte
Poids
15.5 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires

2,90 €/ Unitéhors TVA

3,51 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

32,71 €/ Unitéhors TVA

39,58 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 80, 4/6/8P&90, 2/4P GY, fonte

  • Eriks:12395058
  • Manufacturer:10665517

85,70 €/ Unitéhors TVA

103,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

50,91 €/ Unitéhors TVA

61,60 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026