Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,37 kW, 750 tr/min, (=8P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90S, fonte

  • ERIKS:12687470
Image 1
Ajouter à la liste

243,39 €/ Unitéhors TVA

294,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.37 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
8
Vitesse max. en charge
710 rpm
Couple max. en charge
4.98 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
90S
Rendement à 50% de charge
61 %
Rendement à 75% de charge
66 %
Rendement à 100% de charge
69.3 %
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre de la bride
200 mm
Matériau
Fonte
Poids
19 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 90, 6/8P AL, aluminium

  • Eriks:12395079
  • Manufacturer:10016826

51,00 €/ Unitéhors TVA

61,71 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

58,05 €/ Unitéhors TVA

70,24 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 90, 6/8P KU

  • Eriks:12395039
  • Manufacturer:10016821

5,10 €/ Unitéhors TVA

6,17 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026