262,18 €/ Unitéhors TVA
317,24 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 0.37 kW |
Vitesse | 750 rpm |
Montage | B34BT |
Nombre de pôles | 8 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 90S |
Rendement à 50% de charge | 61 % |
Rendement à 75% de charge | 66 % |
Rendement à 100% de charge | 69.3 % |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 19 kg |
Thermistance PTC | Non |
10,07 €/ Unitéhors TVA
12,18 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202658,78 €/ Unitéhors TVA
71,12 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202631,68 €/ Unitéhors TVA
38,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027