Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,37 kW, 3000 tr/min, (=2P), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, fonte

  • ERIKS:12687020
Image 1
Ajouter à la liste

156,28 €/ Unitéhors TVA

189,10 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.37 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B14
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2840 rpm
Couple max. en charge
1.24 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
71
Rendement à 50% de charge
69.5 %
Rendement à 75% de charge
73.8 %
Rendement à 100% de charge
73.8 %
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre de la bride
105 mm
Matériau
Fonte
Poids
10.5 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires

2,93 €/ Unitéhors TVA

3,55 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

44,78 €/ Unitéhors TVA

54,18 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M4 W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

10,07 €/ Unitéhors TVA

12,18 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 71, 2/4/6/8P&80, 2P GY, fonte

  • Eriks:12395057
  • Manufacturer:10665530

79,84 €/ Unitéhors TVA

96,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027