Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,37 kW, 1500 tr/min, (=4P), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, fonte

  • ERIKS:12695017
Image 1
Ajouter à la liste

171,99 €/ Unitéhors TVA

208,11 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.37 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B14
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
71
Rendement à 50% de charge
73 %
Rendement à 75% de charge
75 %
Rendement à 100% de charge
77.3 %
Diamètre d'arbre
14 mm
Matériau
Fonte
Poids
11 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires

44,78 €/ Unitéhors TVA

54,18 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

29,67 €/ Unitéhors TVA

35,90 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M4 W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

10,07 €/ Unitéhors TVA

12,18 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

2,93 €/ Unitéhors TVA

3,55 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026