163,46 €/ Unitéhors TVA
197,79 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 0.37 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B14 |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1385 rpm |
Couple max. en charge | 2.55 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 71 |
Rendement à 50% de charge | 73 % |
Rendement à 75% de charge | 75 % |
Rendement à 100% de charge | 77.3 % |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre de la bride | 105 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 9.5 kg |
Thermistance PTC | Non |
10,07 €/ Unitéhors TVA
12,18 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202640,65 €/ Unitéhors TVA
49,19 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202629,67 €/ Unitéhors TVA
35,90 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20262,93 €/ Unitéhors TVA
3,55 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026