Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,37 kW, 1500 tr/min, (=4p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:13279450
Image 1
Ajouter à la liste

200,86 €/ Unitéhors TVA

243,04 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.37 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B14
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1385 rpm
Couple max. en charge
2.55 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
71
Rendement à 50% de charge
73 %
Rendement à 75% de charge
75 %
Rendement à 100% de charge
77.3 %
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre de la bride
105 mm
Matériau
Fonte
Poids
9.5 kg
Thermistance PTC
Oui