206,62 €/ Unitéhors TVA
250,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 0.25 kW |
Vitesse | 750 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 8 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 80 |
Rendement à 50% de charge | 53 % |
Rendement à 75% de charge | 60 % |
Rendement à 100% de charge | 64.1 % |
Diamètre d'arbre | 19 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 15 kg |
Thermistance PTC | Non |
10,07 €/ Unitéhors TVA
12,18 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202650,91 €/ Unitéhors TVA
61,60 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202655,56 €/ Unitéhors TVA
67,23 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202685,70 €/ Unitéhors TVA
103,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027