Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,25 kW, 3000 tr/min, (=2P), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 63, fonte

  • ERIKS:12687012
Image 1
Ajouter à la liste

143,58 €/ Unitéhors TVA

173,73 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.25 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
2
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
63
Rendement à 50% de charge
63 %
Rendement à 75% de charge
68 %
Rendement à 100% de charge
69.7 %
Diamètre d'arbre
11 mm
Diamètre de la bride
140 mm
Matériau
Fonte
Poids
8 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires

33,69 €/ Unitéhors TVA

40,76 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 63, 2/4/6/8P GY, fonte

  • Eriks:12395056
  • Manufacturer:11121469

75,26 €/ Unitéhors TVA

91,06 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 63, 2/4/6/8P KU

  • Eriks:12395036
  • Manufacturer:10016818

2,57 €/ Unitéhors TVA

3,11 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026