136,45 €/ Unitéhors TVA
165,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 0.25 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B34A |
Nombre de pôles | 2 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 63 |
Rendement à 50% de charge | 63 % |
Rendement à 75% de charge | 68 % |
Rendement à 100% de charge | 69.7 % |
Diamètre d'arbre | 11 mm |
Diamètre de la bride | 90 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 8 kg |
Thermistance PTC | Non |
33,69 €/ Unitéhors TVA
40,76 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202638,82 €/ Unitéhors TVA
46,97 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202610,07 €/ Unitéhors TVA
12,18 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202675,26 €/ Unitéhors TVA
91,06 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026