150,58 €/ Unitéhors TVA
182,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 0.25 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1390 rpm |
Couple max. en charge | 0.18 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 71 |
Rendement à 50% de charge | 69 % |
Rendement à 75% de charge | 72 % |
Rendement à 100% de charge | 73.5 % |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre de la bride | 160 mm |
Matériau | Aluminium |
Poids | 10.7 kg |
Thermistance PTC | Non |
61,46 €/ Unitéhors TVA
74,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026