803,58 €/ Unitéhors TVA
972,33 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22Xdb |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 0.25 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 6 |
ATEX Zone | Zone 1 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 80 |
Rendement à 50% de charge | 60 % |
Rendement à 75% de charge | 64 % |
Rendement à 100% de charge | 64 % |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Oui |