191,39 €/ Unitéhors TVA
231,58 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 0.25 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 6 |
Vitesse max. en charge | 955 rpm |
Couple max. en charge | 2.5 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 80 |
Rendement à 50% de charge | 63.6 % |
Rendement à 75% de charge | 68.5 % |
Rendement à 100% de charge | 68.8 % |
Diamètre d'arbre | 19 mm |
Diamètre de la bride | 200 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 12 kg |
Thermistance PTC | Non |
2,90 €/ Unitéhors TVA
3,51 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202685,70 €/ Unitéhors TVA
103,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202755,56 €/ Unitéhors TVA
67,23 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202632,71 €/ Unitéhors TVA
39,58 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026