Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,25 kW, 1000 tr/min, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, capteurs PTC, aluminium

  • ERIKS:13313380
Image 1
Ajouter à la liste

177,09 €/ Unitéhors TVA

214,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.25 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
6
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
71
Rendement à 50% de charge
60 %
Rendement à 75% de charge
64 %
Rendement à 100% de charge
64 %
Diamètre d'arbre
14 mm
Matériau
Aluminium
Poids
12 kg
Thermistance PTC
Oui