178,70 €/ Unitéhors TVA
216,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 0.25 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B14 |
Nombre de pôles | 6 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 71 |
Rendement à 50% de charge | 60 % |
Rendement à 75% de charge | 64 % |
Rendement à 100% de charge | 64 % |
Matériau | Aluminium |
Poids | 12 kg |
Thermistance PTC | Non |