825,04 €/ Unitéhors TVA
998,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22Xdb |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 0.18 kW |
Vitesse | 750 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 8 |
Vitesse max. en charge | 680 rpm |
Couple max. en charge | 2.528 Nm |
ATEX Zone | Zone 1 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 80 |
Rendement à 50% de charge | 51 % |
Rendement à 75% de charge | 57 % |
Rendement à 100% de charge | 58.7 % |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Oui |