Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,18 kW, 1500 tr/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 63, aluminium

  • ERIKS:12767400
Image 1
Ajouter à la liste

124,78 €/ Unitéhors TVA

150,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.18 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1380 rpm
Couple max. en charge
0.13 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
63
Rendement à 50% de charge
65 %
Rendement à 75% de charge
67 %
Rendement à 100% de charge
69.9 %
Diamètre d'arbre
11 mm
Matériau
Aluminium
Poids
7.6 kg
Thermistance PTC
Non