Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,18 kW, 1000 tr/min, (=6P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, fonte

  • ERIKS:12687326
Image 1
Ajouter à la liste

174,76 €/ Unitéhors TVA

211,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.18 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
910 rpm
Couple max. en charge
1.89 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
71
Rendement à 50% de charge
56 %
Rendement à 75% de charge
62 %
Rendement à 100% de charge
63.9 %
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre de la bride
160 mm
Matériau
Fonte
Poids
11.5 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires

44,78 €/ Unitéhors TVA

54,18 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

40,65 €/ Unitéhors TVA

49,19 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Plaque à bornes M4 W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

10,07 €/ Unitéhors TVA

12,18 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 71, 2/4/6/8P&80, 2P GY, fonte

  • Eriks:12395057
  • Manufacturer:10665530

79,84 €/ Unitéhors TVA

96,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027