135,77 €/ Unitéhors TVA
164,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 0.12 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B14 |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2875 rpm |
Couple max. en charge | 0.4 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 63 |
Rendement à 50% de charge | 58 % |
Rendement à 75% de charge | 60.8 % |
Rendement à 100% de charge | 64.5 % |
Diamètre d'arbre | 11 mm |
Diamètre de la bride | 90 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 6.9 kg |
Thermistance PTC | Non |
38,82 €/ Unitéhors TVA
46,97 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20262,57 €/ Unitéhors TVA
3,11 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202675,26 €/ Unitéhors TVA
91,06 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026