Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,12 kW, 1500 tr/min, (=4P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 63, fonte

  • ERIKS:12687142
Image 1
Ajouter à la liste

129,31 €/ Unitéhors TVA

156,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.12 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1425 rpm
Couple max. en charge
0.81 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
63
Rendement à 50% de charge
57 %
Rendement à 75% de charge
63 %
Rendement à 100% de charge
64.8 %
Diamètre d'arbre
11 mm
Diamètre de la bride
140 mm
Matériau
Fonte
Poids
5.2 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Ventilateur, plastique, W22, 63, 2/4/6/8P KU

  • Eriks:12395036
  • Manufacturer:10016818

2,57 €/ Unitéhors TVA

3,11 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

38,82 €/ Unitéhors TVA

46,97 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

33,69 €/ Unitéhors TVA

40,76 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026