166,07 €/ Unitéhors TVA
200,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE3 |
Performance de/à | 0.12 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 6 |
Vitesse max. en charge | 925 rpm |
Couple max. en charge | 1.24 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 63 |
Rendement à 50% de charge | 50 % |
Rendement à 75% de charge | 55 % |
Rendement à 100% de charge | 57.7 % |
Diamètre d'arbre | 11 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 77 kg |
Thermistance PTC | Non |
75,26 €/ Unitéhors TVA
91,06 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20262,57 €/ Unitéhors TVA
3,11 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202610,07 €/ Unitéhors TVA
12,18 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202638,82 €/ Unitéhors TVA
46,97 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026