Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE3, 0,12 kW, 1000 tr/min, (=6P), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 63, capteurs PTC, fonte

  • ERIKS:12687653
Image 1
Ajouter à la liste

210,10 €/ Unitéhors TVA

254,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE3
Performance de/à
0.12 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
925 rpm
Couple max. en charge
1.24 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
63
Rendement à 50% de charge
50 %
Rendement à 75% de charge
55 %
Rendement à 100% de charge
57.7 %
Diamètre d'arbre
11 mm
Diamètre de la bride
140 mm
Matériau
Fonte
Poids
77 kg
Thermistance PTC
Oui
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Plaque à bornes M4 W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

10,07 €/ Unitéhors TVA

12,18 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilateur, W22, 63, 2/4/6/8P GY, fonte

  • Eriks:12395056
  • Manufacturer:11121469

75,26 €/ Unitéhors TVA

91,06 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

38,82 €/ Unitéhors TVA

46,97 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

33,69 €/ Unitéhors TVA

40,76 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026