637,33 €/ Unitéhors TVA
771,17 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22XnCD |
Classe énergétique | IE2 |
Performance de/à | 7.5 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Rendement à 50% de charge | 88 % |
Rendement à 75% de charge | 88.5 % |
Rendement à 100% de charge | 88.5 % |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Oui |