153,44 €/ Unitéhors TVA
185,66 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE2 |
Performance de/à | 0.55 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B34BT |
Nombre de pôles | 4 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 80 |
Matériau | Aluminium |
Thermistance PTC | Non |