218,23 €/ Unitéhors TVA
264,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE2 |
Performance de/à | 0.55 kW |
Vitesse | 750 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 8 |
Vitesse max. en charge | 685 rpm |
Couple max. en charge | 7.667 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 90L |
Rendement à 50% de charge | 61 % |
Rendement à 75% de charge | 64 % |
Rendement à 100% de charge | 64 % |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 22 kg |
Thermistance PTC | Non |
11,36 €/ Unitéhors TVA
13,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202731,68 €/ Unitéhors TVA
38,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/202710,07 €/ Unitéhors TVA
12,18 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026