Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE2, 0,55 kW, 1500 tr/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, aluminium

  • ERIKS:13024254
Image 1
Ajouter à la liste

132,43 €/ Unitéhors TVA

160,24 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE2
Performance de/à
0.55 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
71
Rendement à 50% de charge
68 %
Rendement à 75% de charge
70.5 %
Rendement à 100% de charge
70.5 %
Diamètre d'arbre
14 mm
Matériau
Aluminium
Poids
10 kg
Thermistance PTC
Non