Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE2, 0,55 kW, 1500 tr/min, (=4p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 80, fonte

  • ERIKS:12349952
Image 1
Ajouter à la liste

154,83 €/ Unitéhors TVA

187,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE2
Performance de/à
0.55 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B34A
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1440 rpm
Couple max. en charge
3.65 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
80
Rendement à 50% de charge
73 %
Rendement à 75% de charge
76 %
Rendement à 100% de charge
77.1 %
Diamètre d'arbre
19 mm
Diamètre de la bride
120 mm
Matériau
Fonte
Poids
15.8 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Plaque à bornes M4 W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

10,07 €/ Unitéhors TVA

12,18 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

50,91 €/ Unitéhors TVA

61,60 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

55,56 €/ Unitéhors TVA

67,23 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

32,71 €/ Unitéhors TVA

39,58 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026