154,83 €/ Unitéhors TVA
187,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE2 |
Performance de/à | 0.55 kW |
Vitesse | 1500 rpm |
Montage | B14 |
Nombre de pôles | 4 |
Vitesse max. en charge | 1440 rpm |
Couple max. en charge | 3.65 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 80 |
Rendement à 50% de charge | 73 % |
Rendement à 75% de charge | 76 % |
Rendement à 100% de charge | 77.1 % |
Diamètre d'arbre | 19 mm |
Diamètre de la bride | 120 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 15.8 kg |
Thermistance PTC | Non |
10,07 €/ Unitéhors TVA
12,18 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202650,91 €/ Unitéhors TVA
61,60 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202655,56 €/ Unitéhors TVA
67,23 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202632,71 €/ Unitéhors TVA
39,58 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026