192,13 €/ Unitéhors TVA
232,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE2 |
Performance de/à | 0.37 kW |
Vitesse | 750 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 8 |
Vitesse max. en charge | 690 rpm |
Couple max. en charge | 0.52 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 90S/L |
Rendement à 50% de charge | 46.1 % |
Rendement à 75% de charge | 53.2 % |
Rendement à 100% de charge | 56.1 % |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Matériau | Aluminium |
Poids | 16.6 kg |
Thermistance PTC | Non |