Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE2, 0,37 kW, 750 tr/min, (=8p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 90S/L, aluminium

  • ERIKS:12552219
Image 1
Ajouter à la liste

203,64 €/ Unitéhors TVA

246,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE2
Performance de/à
0.37 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B14
Nombre de pôles
8
Vitesse max. en charge
690 rpm
Couple max. en charge
0.52 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
90S/L
Rendement à 50% de charge
46.1 %
Rendement à 75% de charge
53.2 %
Rendement à 100% de charge
56.1 %
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre de la bride
140 mm
Matériau
Aluminium
Poids
16.6 kg
Thermistance PTC
Non