128,81 €/ Unitéhors TVA
155,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22 |
Classe énergétique | IE2 |
Performance de/à | 0.37 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B5 |
Nombre de pôles | 2 |
Vitesse max. en charge | 2830 rpm |
Couple max. en charge | 1.25 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 71 |
Rendement à 50% de charge | 68 % |
Rendement à 75% de charge | 70 % |
Rendement à 100% de charge | 71 % |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre de la bride | 160 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 10 kg |
Thermistance PTC | Non |
10,07 €/ Unitéhors TVA
12,18 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202640,65 €/ Unitéhors TVA
49,19 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202644,78 €/ Unitéhors TVA
54,18 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202629,67 €/ Unitéhors TVA
35,90 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026