169,41 €/ Unitéhors TVA
204,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 31/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W22XnCD |
Classe énergétique | IE2 |
Performance de/à | 0.37 kW |
Vitesse | 3000 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 2 |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 71 |
Rendement à 50% de charge | 93 % |
Rendement à 75% de charge | 93.4 % |
Rendement à 100% de charge | 93.3 % |
Matériau | Fonte |
Thermistance PTC | Oui |