Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE2, 0,37 kW, 3000 tr/min, (=2p), B34T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, aluminium

  • ERIKS:12552000
Image 1
Ajouter à la liste

124,83 €/ Unitéhors TVA

151,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE2
Performance de/à
0.37 kW
Vitesse
3000 rpm
Montage
B34A
Nombre de pôles
2
Vitesse max. en charge
2830 rpm
Couple max. en charge
0.13 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
71
Rendement à 50% de charge
68 %
Rendement à 75% de charge
70 %
Rendement à 100% de charge
71 %
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre de la bride
105 mm
Matériau
Aluminium
Poids
8.4 kg
Thermistance PTC
Non