Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE2, 0,37 kW, 1500 tr/min, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 71, fonte

  • ERIKS:12993769
Image 1
Ajouter à la liste

177,41 €/ Unitéhors TVA

214,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 31/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22XnCD
Classe énergétique
IE2
Performance de/à
0.37 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B3T
Nombre de pôles
4
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
71
Rendement à 50% de charge
93 %
Rendement à 75% de charge
93.2 %
Rendement à 100% de charge
93.2 %
Matériau
Fonte
Thermistance PTC
Oui