Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE2, 0,37 kW, 1500 tr/min, (=4p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, aluminium

  • ERIKS:12552071
Image 1
- Way classe d'efficacité énergétique de motoren.- asynchrone: Logement Logement B5 B3 / B5 (B35) pied et flens.- pied B3 la bride de IE2.- au moteur X21 est dévissée ou déplacé worden.- de plus grandes capacités et d'autres versions sont disponible; demander le service des ventes de ERIKS des conseils.
Ajouter à la liste

130,36 €/ Unitéhors TVA

157,74 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE2
Performance de/à
0.37 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B35T
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1400 rpm
Couple max. en charge
0.26 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
71
Rendement à 50% de charge
63 %
Rendement à 75% de charge
68 %
Rendement à 100% de charge
72.7 %
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre de la bride
160 mm
Matériau
Aluminium
Poids
10.7 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

R + L Bande d'amortissement MDL71

  • Eriks:12551714
  • Manufacturer:DL0001

61,46 €/ Unitéhors TVA

74,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026