156,95 €/ Unitéhors TVA
189,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE2 |
Performance de/à | 0.37 kW |
Vitesse | 1000 rpm |
Montage | B35T |
Nombre de pôles | 6 |
Vitesse max. en charge | 925 rpm |
Couple max. en charge | 0.39 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 80 |
Rendement à 50% de charge | 65 % |
Rendement à 75% de charge | 67 % |
Rendement à 100% de charge | 67.6 % |
Diamètre d'arbre | 19 mm |
Diamètre de la bride | 200 mm |
Matériau | Aluminium |
Poids | 12 kg |
Thermistance PTC | Non |
61,46 €/ Unitéhors TVA
74,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026