Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE2, 0,37 kW, 1000 tr/min, (=6p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, aluminium

  • ERIKS:12552134
Image 1
Ajouter à la liste

156,95 €/ Unitéhors TVA

189,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE2
Performance de/à
0.37 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B14
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
925 rpm
Couple max. en charge
0.39 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
80
Rendement à 50% de charge
65 %
Rendement à 75% de charge
67 %
Rendement à 100% de charge
67.6 %
Diamètre d'arbre
19 mm
Diamètre de la bride
120 mm
Matériau
Aluminium
Poids
12 kg
Thermistance PTC
Non