163,10 €/ Unitéhors TVA
197,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE2 |
Performance de/à | 0.25 kW |
Vitesse | 750 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 8 |
Vitesse max. en charge | 675 rpm |
Couple max. en charge | 0.36 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 80 |
Rendement à 50% de charge | 47 % |
Rendement à 75% de charge | 52.5 % |
Rendement à 100% de charge | 55 % |
Diamètre d'arbre | 19 mm |
Matériau | Aluminium |
Poids | 13.2 kg |
Thermistance PTC | Non |