Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE2, 0,25 kW, 1500 tr/min, (=4p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 71, fonte

  • ERIKS:12318321
Image 1
Ajouter à la liste

131,67 €/ Unitéhors TVA

159,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W22
Classe énergétique
IE2
Performance de/à
0.25 kW
Vitesse
1500 rpm
Montage
B5
Nombre de pôles
4
Vitesse max. en charge
1410 rpm
Couple max. en charge
1.693 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
71
Rendement à 50% de charge
59 %
Rendement à 75% de charge
65 %
Rendement à 100% de charge
68.5 %
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre de la bride
160 mm
Matériau
Fonte
Poids
10 kg
Thermistance PTC
Non
Pièces détachées et accessoires
Product Image

WEG Plaque à bornes M4 W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

10,07 €/ Unitéhors TVA

12,18 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

40,65 €/ Unitéhors TVA

49,19 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

44,78 €/ Unitéhors TVA

54,18 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

29,67 €/ Unitéhors TVA

35,90 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026