Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE2, 0,25 kW, 1000 tr/min, (=6p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 71, aluminium

  • ERIKS:12552129
Image 1
Ajouter à la liste

148,33 €/ Unitéhors TVA

179,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE2
Performance de/à
0.25 kW
Vitesse
1000 rpm
Montage
B14
Nombre de pôles
6
Vitesse max. en charge
890 rpm
Couple max. en charge
0.27 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
71
Rendement à 50% de charge
53 %
Rendement à 75% de charge
60 %
Rendement à 100% de charge
61.6 %
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre de la bride
105 mm
Matériau
Aluminium
Poids
11.9 kg
Thermistance PTC
Non