150,66 €/ Unitéhors TVA
182,30 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WEG |
Série | W21 |
Classe énergétique | IE2 |
Performance de/à | 0.18 kW |
Vitesse | 750 rpm |
Montage | B3T |
Nombre de pôles | 8 |
Vitesse max. en charge | 690 rpm |
Couple max. en charge | 0.25 Nm |
Tension de dimensionnement | 230/400 V |
Fréquence de mesure | 50 Hz |
Taille de la cadre selon la IEC | 80 |
Rendement à 50% de charge | 34.8 % |
Rendement à 75% de charge | 43.9 % |
Rendement à 100% de charge | 45.9 % |
Diamètre d'arbre | 19 mm |
Matériau | Aluminium |
Poids | 12.8 kg |
Thermistance PTC | Non |