Eriks
WEG

WEG Moteur triphasé, IE2, 0,18 kW, 750 tr/min, (=8p), B14T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 80, aluminium

  • ERIKS:12552181
Image 1
Ajouter à la liste

159,72 €/ Unitéhors TVA

193,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WEG
Série
W21
Classe énergétique
IE2
Performance de/à
0.18 kW
Vitesse
750 rpm
Montage
B14
Nombre de pôles
8
Vitesse max. en charge
690 rpm
Couple max. en charge
0.25 Nm
Tension de dimensionnement
230/400 V
Fréquence de mesure
50 Hz
Taille de la cadre selon la IEC
80
Rendement à 50% de charge
34.8 %
Rendement à 75% de charge
43.9 %
Rendement à 100% de charge
45.9 %
Diamètre d'arbre
19 mm
Diamètre de la bride
120 mm
Matériau
Aluminium
Poids
12.8 kg
Thermistance PTC
Non